ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT20W01 Curva fles tubo-tubo 20 grigia - 1 pz - ECCXT20W01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
200 ST
EAN
8033954878557
Artikelnummer
ETNECCXT20W01
Herstellernummer
ECCXT20W01
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Flexibel:
ja
Radius:
200 mm
Winkel des Bogens:
90 °


