Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT16W01 Curva fles tubo-tubo 16 grigia - 1 pz - ECCXT16W01

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT16W01 Curva fles tubo-tubo  16 grigia - 1 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8033954878540

Artikelnummer

ETNECCXT16W01

Herstellernummer

ECCXT16W01

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Durchmesser:

16 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

ja

Radius:

160 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA FLES. TUBO-TUBO IP65 Ø16 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM conf. 1 pz