Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCXS32W01 Curva fles tubo-scatola 32 grigia - 1 p - ECCXS32W01

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCXS32W01 Curva fles tubo-scatola  32 grigia - 1 p

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 80 ST

EAN

8033954878656

Artikelnummer

ETNECCXS32W01

Herstellernummer

ECCXS32W01

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Durchmesser:

32 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

ja

Radius:

320 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM conf. 1 pz