Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCS25W02 Curva90 tubo-tubo IP65 25 conf 2 pz - ECCS25W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCS25W02 Curva90  tubo-tubo IP65  25 conf 2 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033954878526

Artikelnummer

ETNECCS25W02

Herstellernummer

ECCS25W02

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Radius:

85 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA ST. IP65 D.25 CONF. 2 PZ