Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCRS32W05 Curva 90 raggio stretto 32 conf 5 pz - ECCRS32W05

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCRS32W05 Curva 90  raggio stretto  32 conf 5 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8033954878373

Artikelnummer

ETNECCRS32W05

Herstellernummer

ECCRS32W05

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Durchmesser:

32 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Radius:

110 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA 90° IP40 Ø32 mm - GRIGIA conf. 5 pz