Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCR200G Coperchio ricambio canali 200 mm grigio - ECCR200G

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCR200G Coperchio ricambio canali 200 mm grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

  • Befestigung des Oberteils - aufrastbar

  • Manipulationssichere Befestigung - ja

Packung

  • 40 M

EAN

8053676578962

Artikelnummer

ETNECCR200G

Herstellernummer

ECCR200G

Hersteller

ETN

Breite:

200 mm

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

COP. RICAMBIO X CANALI 200 mm - GRIGIO