ELETTROCANALI SRL - ETNECCI25W02 Curva a 90 ispezionabile 25 conf 2 pz - ECCI25W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8033954878403
Artikelnummer
ETNECCI25W02
Herstellernummer
ECCI25W02
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Radius:
19.8 mm
Winkel des Bogens:
90 °


