ELETTROCANALI SRL - ETNECCI20W02 Curva a 90 ispezionabile 20 conf 2 pz - ECCI20W02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
150 ST
EAN
8033954878397
Artikelnummer
ETNECCI20W02
Herstellernummer
ECCI20W02
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja
Farbe:
grau
Flexibel:
nein
Radius:
16.6 mm
Winkel des Bogens:
90 °


