Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECCI16W02 Curva a 90 ispezionabile 16 conf 2 pz - ECCI16W02

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECCI16W02 Curva a 90  ispezionabile  16 conf 2 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8033954878380

Artikelnummer

ETNECCI16W02

Herstellernummer

ECCI16W02

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Durchmesser:

16 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

ja

Farbe:

grau

Flexibel:

nein

Radius:

14.2 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA ISPEZIONABILE 90° IP40 Ø16 mm - GRIGIA conf. 2 pz