Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC890058 Morsettiera isolata 1x35-2x25-12x16 Nero - EC890058

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576772141

Artikelnummer

ETNEC890058

Herstellernummer

EC890058

Hersteller

ETN

Polzahl:

1

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

14

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt Zugang:

35...35 mm²

Leiterquerschnitt Abgang:

16...25 mm²

Berührungssicher:

ja

Höhe:

27.5 mm

Breite:

132 mm

Tiefe:

13 mm

MORSETTIERA CON SUPPORTO 12X16 - NERO