Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC890056 MORSETTIERA ISOLATA 1X35 - 6X16 NERO - EC890056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennstrom - 100 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576772127

Artikelnummer

ETNEC890056

Herstellernummer

EC890056

Hersteller

ETN

Polzahl:

1

Nennstrom:

100 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Berührungssicher:

ja

Höhe:

27.5 mm

Breite:

73 mm

Tiefe:

13 mm

MORSETTIERE CON SUPPORTO 6X16 - NERO