Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC75516 Curva flessibile tubo-scatola IP65 16 - EC75516

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC75516 Curva flessibile tubo-scatola IP65  16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

8032636766366

Artikelnummer

ETNEC75516

Herstellernummer

EC75516

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Halogenfrei:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Durchmesser:

16 mm

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Flexibel:

ja

Radius:

160 mm

Winkel des Bogens:

90 °

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø16 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM