ELETTROCANALI SRL - ETNEC73025CR RACCORDO CURVO 90 TUBO TUBO IP67 25 RO - EC73025CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
100 ST
EAN
8056351663632
Artikelnummer
ETNEC73025CR
Herstellernummer
EC73025CR
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
25 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Radius:
88 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)


