ELETTROCANALI SRL - ETNEC73020CR RACCORDO CURVO 90 TUBO TUBO IP67 20 RO - EC73020CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
200 ST
EAN
8056351663519
Artikelnummer
ETNEC73020CR
Herstellernummer
EC73020CR
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Muffe:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Radius:
70 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
ohne
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)


