ELETTROCANALI SRL - ETNEC69654 PRESA INCASSO IP67 220/240V 3P+T 125A - EC69654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
2 ST
EAN
8033576779300
Artikelnummer
ETNEC69654
Herstellernummer
EC69654
Hersteller
ETN
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
3000
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
130 mm
Bohrlochabstand horizontal:
100 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
108 mm
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein


