Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC69651 PRESA INCASSO IP67 220/240V 2P+T 125A - EC69651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 2 ST

EAN

8033576779294

Artikelnummer

ETNEC69651

Herstellernummer

EC69651

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5017

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand vertikal:

108 mm

Flanschmaß horizontal:

120 mm

Bohrlochabstand horizontal:

100 mm

PRESA DA INCASSO INCLINATA 220V 125A 2P+T IP67