Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC69270 Spina mobile IP44 220/240V 3P+T 16A - EC69270

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC69270 Spina mobile IP44 220/240V 3P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 80 ST

EAN

8033576770314

Artikelnummer

ETNEC69270

Herstellernummer

EC69270

Hersteller

ETN

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE 220V 16A 3P+T IP44