ELETTROCANALI SRL - ETNEC690PL6 QUADRO ASC 80A - 3P+N - 400V IDN: 30MA - EC690PL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Anzahl der Phasen - 3
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
169 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676577613
Artikelnummer
ETNEC690PL6
Herstellernummer
EC690PL6
Hersteller
ETN
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
ja
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
80 A
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
1
Geeignet für Daten:
nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Mit Zähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
220 mm
Breite:
280 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Tiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
Abschließbar:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035