Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC690PL2 QUADRO ASC 32A - 1P+N - 230V IDN: 30MA - EC690PL2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676577576

Artikelnummer

ETNEC690PL2

Herstellernummer

EC690PL2

Hersteller

ETN

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Anzahl der Phasen:

1

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Leistungsaufnahme:

3.3 W

Gesamtzahl der Gruppen:

1

Anzahl der direkten Gruppen:

0

Anzahl der Lichtgruppen:

0

Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:

0

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

ja

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Anzahl freier Modulplätze für Geräte:

1

Geeignet für Daten:

nein

Herdanschlussgruppe:

ohne

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Mit Zähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

220 mm

Breite:

280 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Tiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Mit transparentem Deckel:

ja

Art der Schließung:

Zylinder

Abschließbar:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

QUADRO ASC PROTEZIONE LINEA 32A 1P+N 230V