Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC63224NE Frontale Centr. ESSENZA 24 mod Nero + EQ - EC63224NE

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC63224NE Frontale Centr. ESSENZA 24 mod Nero + EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055035962979

Artikelnummer

ETNEC63224NE

Herstellernummer

EC63224NE

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

80 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Innentiefe:

76 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

schwarz

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7021

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

390 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

91 mm

FRONTALE CENTR. ESSENZA 24 mod (2x12) - NERO - EQUIPAGGIATO