ELETTROCANALI SRL - ETNEC63224CE Frontale Centr. ESSENZA 24 mod Bianco + - EC63224CE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8055035962931
Artikelnummer
ETNEC63224CE
Herstellernummer
EC63224CE
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz/Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
80 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Innentiefe:
76 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
390 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
91 mm


