Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNEC63212SE Frontale Centr. ESSENZA 12 mod Sabbia + - EC63212SE

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNEC63212SE Frontale Centr. ESSENZA 12 mod Sabbia +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz/Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055035963129

Artikelnummer

ETNEC63212SE

Herstellernummer

EC63212SE

Hersteller

ETN

Montageart:

Unterputz/Hohlwand

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

80 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Innentiefe:

76 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

beige

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

1013

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

240 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

91 mm

FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 mod (1x12) - SABBIA - EQUIPAGGIATO