Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC625014R PORTELLA OBL RICAMBIO 4 DIM. - EC625014R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 435 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 655 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 215 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054382041085

Artikelnummer

ETNEC625014R

Herstellernummer

EC625014R

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

435 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

655 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

215 mm

Breite:

435 mm

Höhe:

655 mm

Tiefe:

22 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

PORTELLA RICAMBIO 4ª DIMENSIONE CON OBLO'