ELETTROCANALI SRL - ETNEC460D7 Profilo DIN per cassette mm 240 - EC460D7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Bohrlochabstand mittig - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
8032636761729
Artikelnummer
ETNEC460D7
Herstellernummer
EC460D7
Hersteller
ETN
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
230 mm
Höhe:
7.5 mm



