ELETTROCANALI SRL - ETNEC220TT9055 TAPPO TERMINALE 90X55 - EC220TT9055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Tiefe - 55 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Schnittkaschierung - nein
Packung
10 ST
EAN
8033576779065
Artikelnummer
ETNEC220TT9055
Herstellernummer
EC220TT9055
Hersteller
ETN
Breite:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08


