Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNEC220TT16555 TAPPO TERMINALE 165X55 - EC220TT16555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 165 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033576779089

Artikelnummer

ETNEC220TT16555

Herstellernummer

EC220TT16555

Hersteller

ETN

Breite:

165 mm

Tiefe:

55 mm

Ausführung:

symmetrisch

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Schlagfestigkeit:

IK08

TAPPO TERMINALE 165X55 mm