ELETTROCANALI SRL - ETNEC220GU16555 GIUNTO BASE CANALI 165X55-2-3 - EC220GU16555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 45 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 55 mm
Oberteilbreite - 45 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Packung
50 ST
EAN
8033954876416
Artikelnummer
ETNEC220GU16555
Herstellernummer
EC220GU16555
Hersteller
ETN
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
45 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
55 mm
Oberteilbreite:
45 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08


