ELETTROCANALI SRL - ETNEC16001V ESPANSIONE VERTICALE TORRETTA GRIGIA 8 M - EC16001V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 4
Ausführung - vertikal
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8054382042556
Artikelnummer
ETNEC16001V
Herstellernummer
EC16001V
Hersteller
ETN
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Ausführung:
vertikal
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
176 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
108 mm


