Startseite

ELETTROCANALI - ETNECTFLEX25 TAPPO PER TUBI FLESSIBILI CORRUGATI 25 - ECTFLEX25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25...25 mm

  • Geeignet für starre Rohre - nein

  • Geeignet für flexible Rohre - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für biegsame Rohre - ja

Packung

  • 1500 ST

EAN

8032636769268

Artikelnummer

ETNECTFLEX25

Herstellernummer

ECTFLEX25

Hersteller

ETN

Für Rohrdurchmesser nominal:

25...25 mm

Geeignet für starre Rohre:

nein

Geeignet für flexible Rohre:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für biegsame Rohre:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Luftdicht:

ja

Durchstoßmembran:

nein

TAPPO PER TUBO CORRUGATO Ø25 mm