ELETTROCANALI - ETNECTFLEX20 TAPPO PER TUBI FLESSIBILI CORRUGATI 20 - ECTFLEX20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Rohrdurchmesser nominal - 20...20 mm
Geeignet für starre Rohre - nein
Geeignet für flexible Rohre - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre - ja
Packung
2000 ST
EAN
8032636769251
Artikelnummer
ETNECTFLEX20
Herstellernummer
ECTFLEX20
Hersteller
ETN
Für Rohrdurchmesser nominal:
20...20 mm
Geeignet für starre Rohre:
nein
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
ja
Durchstoßmembran:
nein


