ELETTROCANALI - ETNECMC4017B MINICANALE COP. FRONT. 40X17 BIANCO 2SCO - ECMC4017B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
50 M
EAN
8032636761224
Artikelnummer
ETNECMC4017B
Herstellernummer
ECMC4017B
Hersteller
ETN
Breite:
40 mm
Höhe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
1
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
416 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein


