ELETTROCANALI - ETNECMC3213-1B MINICANALE AR.COP. AVV. 32X13 BIANCO 1SC - ECMC3213-1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 32 mm
Höhe - 13 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
80 M
EAN
8053676578733
Artikelnummer
ETNECMC3213-1B
Herstellernummer
ECMC3213-1B
Hersteller
ETN
Breite:
32 mm
Höhe:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
267 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein


