Startseite

ELETTROCANALI - ETNECMC1818B MINICANALE COP. FRONT. 18X18 BIANCO 1SCO - ECMC1818B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 100 M

EAN

8053676571505

Artikelnummer

ETNECMC1818B

Herstellernummer

ECMC1818B

Hersteller

ETN

Breite:

18 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

202 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

MINICANALI 18X18 BIANCHI