ELETTROCANALI - ETNECMA125125 MINICANALE COP.CERN.FONDO AUTOAD.12.5X12 - ECMA125125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 12.5 mm
Höhe - 12.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
150 M
EAN
8032636768155
Artikelnummer
ETNECMA125125
Herstellernummer
ECMA125125
Hersteller
ETN
Breite:
12.5 mm
Höhe:
12.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
selbstklebend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der festen Trennwände:
0
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Transparent:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
102 mm²
Vorprägungen:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schutzfolie:
nein


