Startseite

ELETTROCANALI - ETNECMA1010 MINICANALE COP. CERN. FONDO AUTOAD. 10X1 - ECMA1010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 200 M

EAN

8032636768148

Artikelnummer

ETNECMA1010

Herstellernummer

ECMA1010

Hersteller

ETN

Breite:

10 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

62 mm²

Vorprägungen:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

MINIC. COP. CERNIERA 10 X 10 CON BIADESIVO