Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4608 ADATTATORE MYLIFE 2 MODULI-GUIDA DIN 3 M - ECL4608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 40 ST

EAN

8053676574896

Artikelnummer

ETNECL4608

Herstellernummer

ECL4608

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

ADATTATORE MYLIFE GUIDA DIN 2