Startseite

ELETTROCANALI - ETNECL4607F SUPPORTO MYLIFE 7 MODULI AGG.FRONTALE - ECL4607F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

Packung

  • 10 ST

EAN

8033954875068

Artikelnummer

ETNECL4607F

Herstellernummer

ECL4607F

Hersteller

ETN

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

SUPPORTO MYLIFE A 7 MODULI