ELETTROCANALI - ETNECL4603F SUPPORTO MYLIFE 3 MODULI AGG.FRONTALE - ECL4603F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Packung
100 ST
EAN
8033954874825
Artikelnummer
ETNECL4603F
Herstellernummer
ECL4603F
Hersteller
ETN
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


