ELETTROCANALI - ETNECL4602 SUPPORTO ZANCHE MYLIFE 2MOD.INTERAS.71MM - ECL4602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Packung
25 ST
EAN
8033576777245
Artikelnummer
ETNECL4602
Herstellernummer
ECL4602
Hersteller
ETN
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


