ELETTROCANALI - ETNECL2980TL6 SUPPORTO MYLIFE 6MOD.SERIE COMPATIBILI - ECL2980TL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Nagel - ja
Packung
10 ST
EAN
8033576777221
Artikelnummer
ETNECL2980TL6
Herstellernummer
ECL2980TL6
Hersteller
ETN
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Nagel:
ja
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


