Startseite

ELETTROCANALI - ETNECGU2213B GIUNTO LINEARE MINICANALE DIM. 22X13 BIA - ECGU2213B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 22 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 13 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676578801

Artikelnummer

ETNECGU2213B

Herstellernummer

ECGU2213B

Hersteller

ETN

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

22 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

13 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberteilbreite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

9001

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

GIUNTO 22X13 BIANCO