Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCRS40H CURVA 90° RAGGIO STRETTO D40 - HF - ECCRS40H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Ausführung - stecken

Packung

  • 100 ST

EAN

8033576771663

Artikelnummer

ETNECCRS40H

Herstellernummer

ECCRS40H

Hersteller

ETN

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung:

stecken

Halogenfrei:

ja

Mit Muffe:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Durchmesser:

40 mm

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Radius:

138 mm

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

ohne

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

CURVA 90° HF IP40 Ø40 mm - GRIGIA