Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCR80HG COPERCHIO RICAMBIO CANALI HF 80 MM - ECCR80HG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

Packung

  • 100 M

EAN

8033954876034

Artikelnummer

ETNECCR80HG

Herstellernummer

ECCR80HG

Hersteller

ETN

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

ja

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

COP. RICAMBIO X CANALI HF 80 mm - GRIGIO