ELETTROCANALI - ETNECCR80BL COPERCHIO RICAMBIO CANALI 80 MM BLU - ECCR80BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - übergreifend
Packung
100 M
EAN
8056351666572
Artikelnummer
ETNECCR80BL
Herstellernummer
ECCR80BL
Hersteller
ETN
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
nein
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
5012
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


