Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCR40BL COPERCHIO RICAMBIO CANALI 40 MM BLU - ECCR40BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Ausführung - glatt

  • Montageart der Oberteile - übergreifend

Packung

  • 100 M

EAN

8056351666558

Artikelnummer

ETNECCR40BL

Herstellernummer

ECCR40BL

Hersteller

ETN

Breite:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Ausführung:

glatt

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Halogenfrei:

nein

Befestigung des Oberteils:

aufrastbar

Manipulationssichere Befestigung:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

5012

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

COP. RICAMBIO X CANALI 40 mm - BLU