ELETTROCANALI - ETNECCR25HG COPERCHIO RICAMBIO CANALI HF 25 MM - ECCR25HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - übergreifend
Packung
100 M
EAN
8033954876003
Artikelnummer
ETNECCR25HG
Herstellernummer
ECCR25HG
Hersteller
ETN
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
ja
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-25...90 °C


