ELETTROCANALI - ETNECCR120G COPERCHIO RICAMBIO CANALI 120 MM GRIGIO - ECCR120G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - übergreifend
Packung
80 M
EAN
8033954873583
Artikelnummer
ETNECCR120G
Herstellernummer
ECCR120G
Hersteller
ETN
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
nein
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


