ELETTROCANALI - ETNECCR100B COPERCHIO RICAMBIO CANALI 100 MM BIANCO - ECCR100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung - glatt
Montageart der Oberteile - übergreifend
Packung
60 M
EAN
8053676576784
Artikelnummer
ETNECCR100B
Herstellernummer
ECCR100B
Hersteller
ETN
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Halogenfrei:
nein
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


