Startseite

ELETTROCANALI - ETNECCPH8060 CANALE PORTACAVI HF DIM. 80X60 GRIGIO 70 - ECCPH8060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Oberteile - 1

Packung

  • 28 M

EAN

8053676576456

Artikelnummer

ETNECCPH8060

Herstellernummer

ECCPH8060

Hersteller

ETN

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

grau

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteile mitgeliefert:

ja

Symmetrisch:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberteilbreite 1:

80 mm

RAL-Nummer:

7035

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Schlagfestigkeit:

IK07

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Rückwand (Innenseite):

gelocht

Bauform rechteckig:

ja

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Montagelochung im Boden:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4202 mm²

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

CANALI A PARETE HF 80X60 GRIGI