ELETTROCANALI - ETNECCPH12060 CANALE PORTACAVI HF DIM. 120X60 GRIGIO 7 - ECCPH12060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 60 mm
Farbe - grau
Anzahl der Oberteile - 1
Packung
20 M
EAN
8053676576517
Artikelnummer
ETNECCPH12060
Herstellernummer
ECCPH12060
Hersteller
ETN
Breite:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
ja
Symmetrisch:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberteilbreite 1:
120 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Schlagfestigkeit:
IK07
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Montagelochung im Boden:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6340 mm²
Einsatztemperatur:
-25...90 °C


